ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの ポリエステルロープ
ポリエステルロープ ドラム巻
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39554882
品番
RS-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
細手から太手までドラムに巻き取ったタイプ
必要な長さにカットして使用
太さ(Φmm)
6
長さ(m)
200
材質
ポリエステル
色
白
包装形態
ドラム巻
トラスコ品番
370-8853
質量(g)
4500
加工
(先端)テープ止め
RoHS指令(10物質対応)
対応