ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの PEロープ
ロープ PE ナチュラル ホワイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39554995
品番
A79
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。
太さ(Φmm)
6
長さ(m)
10
材質
ポリエチレン(PE)
色
白
質量(kg)
0.16
包装形態
袋入
用途
ネット、農園芸、インテリアなど。
トラスコ品番
367-4592
RoHS指令(10物質対応)
対応