クレモナロープ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 39555092 品番 RV-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

風合いが良く柔らかく強度も強く、耐候性は合成繊維の中で最も優れています。耐水性、耐熱性、耐薬品性もあります。水に沈みます。

太さ(Φmm)4 長さ(m)30 材質クレモナ 質量(kg)0.37 種類3ツ打 包装形態ボビン巻 用途各種結束、テント・タープ用等。 トラスコ品番367-6854 耐熱温度(℃)100以内 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:462

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-27
用途:
アンテナ作成のための材料に
製造業

この手の物は種類がたくさんあるが、希望のサイズがなかなか見つからない
丁度良い物が見つかって助かりました 必要になったらまた注文したい

対象商品:
35317931
2023-02-05
用途:
工事用
コスモソリューション 様 (サービス業)

無線用アンテナの支線に使用します。電波干渉を避けたいときはクレモナロープを使います。経年しても切れにくいのが良いです。

対象商品:
35317931
2022-08-04
用途:
道具固定する為
その他業種

実にシンプルで普通なロープです。使いやすいので、今後の対候性などがどうか気にしたいと思う。

対象商品:
35317913
2020-08-25
用途:
シェード用
サービス業

質感も悪くないと思います。安いので5、6年もてば大満足です。

対象商品:
39555083
2016-04-09
用途:
椅子の生地張替補修時

椅子の生地張替補修時パイピングの芯として使用しています。3ミリロープが硬くもなく柔らかくもなくパイピングの芯としてちょうどよい硬さです。他にも色々使用してみましたが、クレモナが一番適していました。

対象商品:
35317913
2016-03-28
用途:
梱包
自動車・二輪車・自転車関連業

普通

対象商品:
35317947
2014-08-22
用途:
シルバーシートの固定
農・林・水産業

樹脂製のロープは縛ってもすぐゆるむことがありますが、商品レビューに滑らずうまく縛れたと書かれていたので選びました。思ったように縛れました。ただ、耐候性が少し心配なのですが大丈夫でしょうか?

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご意見ありがとうございます。
メーカーからの回答ですが、クレモナロープは他のロープに比べまして耐候性に優れております。
下記をご参照ください。
http://www.yutakamake.co.jp/syohin/gain_rope.html
よろしくお願いいたします。

対象商品:
35317913
2014-02-18
用途:
ボートのテント張り用
つどい工房 様

ミニボートの操縦席上の小さなオーニングのテント張り用に使っています。耐候性に優れているので永く使えますし、お手頃価格で安心です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする