KSN620 ポリエステルロープ (3つ打タイプ) ユタカメイク 39555293 KSN620 ポリエステルロープ (3つ打タイプ) ユタカメイク 39555293 KSN620 ポリエステルロープ (3つ打タイプ) ユタカメイク 39555293 KSN620 ポリエステルロープ (3つ打タイプ) ユタカメイク 39555293 KSN620 ポリエステルロープ (3つ打タイプ) ユタカメイク 39555293

ポリエステルロープ (3つ打タイプ)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 39555293 品番 KSN620
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
太さ(Φmm)6 長さ(m)20 材質ポリエステル 包装形態バンド掛巻/シュリンクパック 用途各種結束、テント・タープ用など。 トラスコ品番367-5823 質量(g)430 種類3つ打 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:460

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-23
用途:
二連梯子のロープに、庭の物干しロープに最適。
サービス業

二連梯子に当初ナイロンロープ4mmを購入しましたが、直径が手持ちの二連梯子の既存ロープより細く合わなかった上に、ナイロンロープは既存ロープより伸縮性があり、梯子のロープとしては危ないと感じ、こちらのロープを再注文。
このロープの直径は二連梯子に丁度良く、ロープをさほど手間取らず初めて二連梯子ロープ交換、早速雨樋交換に二連梯子使用。
梯子伸展時、キンクもそれほど無く、無事に雨樋掃除も終了しました。
交換してから2週間程後に梯子を伸展、使用しましたが、緩みや伸展時の不都合も無く、お得な買い物でした。
残りは外仕事作業の作業着用などの乾燥用ロープに使用。
直径、伸縮性、ロープ結束時テンションをかけやすく、ちょうど良い買い物でした。

2025-05-26
用途:
屋根材の梱包
カメリア興業 様 (建設業・工事業)

耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープというキャッチコピーを見て購入しました。屋根材を梱包するために使っていますが、2か月経過しての感想は、緩まずしっかりしています。ありがとうございました。

対象商品:
39555293
2023-12-15
用途:
旗ポールのロープ

しっかりとしたロープです。梱包も問題なし、長さ設定も丁度いい「ですね。

対象商品:
39555293
2022-03-23
用途:
非常用の備蓄
電気・ガス・熱供給・水道業

丈夫で、水にも強いので、色々な使い道があると思います。

対象商品:
39555293
2018-09-15
用途:
家庭用に・・
卸売・小売業

この手のロープは紫外線で分解されるのかどうか、表示がほしい。 屋根の補修用の土嚢を縛るために購入、高い所なので落下が怖い。 そんなに長い間は置かないと思うが半年くらいは置くかも・・・

3人が参考にしています
対象商品:
39555302
2017-01-25
用途:
筏の作成
製造業

割と細めですが,予想よりも柔らかくて使いやすいです.

2人が参考にしています
対象商品:
39555293
2016-08-29
用途:
汎用
ヒヌマコンピューターインク 様

同じくらいのものを無線アンテナに使用しており、数年経過しても大丈夫なので、買いました。今回、個人目的の海水浴時の日陰テントに使用予定です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする