A-58 綿ロープ(3つ打タイプ) ユタカメイク 39555354 A-58 綿ロープ(3つ打タイプ) ユタカメイク 39555354 A-58 綿ロープ(3つ打タイプ) ユタカメイク 39555354 A-58 綿ロープ(3つ打タイプ) ユタカメイク 39555354 A-58 綿ロープ(3つ打タイプ) ユタカメイク 39555354

綿ロープ(3つ打タイプ)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 太さ(Φmm)3 長さ(m)20 注文コード39555354 品番A-58
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
この商品は太さ・線径・長さなど24種類から選べます 他の種類を見る

天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。水中や土中で腐食し土に還ります。

太さ(Φmm)3 長さ(m)20 材質綿 質量(kg)0.10 種類3ツ打ち 包装形態袋入 用途農園芸、祭礼用、各種結束など。 トラスコ品番367-4355 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:463

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-02
用途:
キャットタワー
サービス業

品質や臭いは何の問題も無し。猫が上るか上らないかは別問題です。もうちょっと安いといいんだけど。

対象商品:
39555966
2022-04-11
用途:
船の碇ロープとして
かまち設計一級建築士事務所 様 (建設業・工事業)

ロープサイズ、長さもちょうどよく、小型遊漁船の碇アンカーロープにちょうどよかったです

対象商品:
39555354
2021-02-18
用途:
仕事
TOYAMA企画 様 (飲食業)

購入して使用しましたとても頑丈で良い紐でした。次も購入したいと思います

対象商品:
86331366
2020-03-10
用途:
ワカメ等を干す、軽トラックの荷物を縛る、他
農・林・水産業

手触りが良く良くしばれ扱いやすい。
水に強いといいのだが。

対象商品:
86331235
2016-01-17
用途:
備品

とても良いのですが、もう少し安価だと助かります。

対象商品:
39555476
2015-01-27
用途:
環接着用に購入

網の腰が弱いので、中々編めず苦労数m廃却した、物を確認しないとダメ、メーネットの欠陥だな!!!

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

対象商品:
39555381
2015-02-13
用途:
梱包

強い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロープ・ゴムバンドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/734/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする