綿ロープ(金剛打タイプ)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 39555424 品番 A62
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

強度は3打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。水中や土中で腐食し土に還ります。

太さ(Φmm)3 長さ(m)20 材質綿 質量(kg)0.1 種類金剛打 包装形態袋入 用途農園芸、祭礼用、各種結束など。 トラスコ品番367-4398 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39555442
2022-07-23
用途:
荷締めひも
教育・研究機関

荷締め用に購入しました.細かな目ですので,しっかりと固定できるように思います.

対象商品:
39555433
2019-10-04
用途:
シ-ト張
菊池建設有限会社 様 (建設業・工事業)

太さが丁度よい。縛りやすい。丈夫である。水に強い。

対象商品:
39555433
2018-04-09
用途:
拍子木の結び紐として
ヒロクラフト 様

以前はホームセンターのオリジナル製品を使っていましたが柔らか過ぎほつれやすかった。
本製品は適度な堅さで丈夫なので今後も使用したい。

対象商品:
39555451
2016-02-10
用途:
軽トラの荷の固定に
サービス業

想定通りの品物です。
どんどん使っていきます。

対象商品:
39555424
2016-02-10
用途:
梱包

普通の上等

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロープ・ゴムバンドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/734/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする