曜日別特売
A64 綿ロープ(金剛打タイプ) ユタカメイク 39555442

A64 綿ロープ(金剛打タイプ) ユタカメイク 39555442
A64 綿ロープ(金剛打タイプ) ユタカメイク 39555442
A64 綿ロープ(金剛打タイプ) ユタカメイク 39555442

綿ロープ(金剛打タイプ)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
太さ(Φmm)5
長さ(m)10
内容量1巻注文コード39555442品番A64
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

強度は3打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。水中や土中で腐食し土に還ります。

用途農園芸、祭礼用、各種結束など。太さ(Φmm)5長さ(m)10材質綿質量(kg)0.14種類金剛打包装形態袋入トラスコ品番367-4410RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39555442
2022-07-23
用途: 荷締めひも
教育・研究機関

荷締め用に購入しました.細かな目ですので,しっかりと固定できるように思います.

対象商品 : 39555433
2019-10-04
用途: シ-ト張
菊池建設有限会社建設業・工事業

太さが丁度よい。縛りやすい。丈夫である。水に強い。

対象商品 : 39555433
2018-04-09
用途: 拍子木の結び紐として
ヒロクラフト

以前はホームセンターのオリジナル製品を使っていましたが柔らか過ぎほつれやすかった。
本製品は適度な堅さで丈夫なので今後も使用したい。

対象商品 : 39555451
2016-02-10
用途: 軽トラの荷の固定に
サービス業

想定通りの品物です。
どんどん使っていきます。

対象商品 : 39555424
2016-02-10
用途: 梱包

普通の上等

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロープ・ゴムバンドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/734/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする