曜日別特売
M-168 ECO玉 ユタカメイク 39555494

M-168 ECO玉 ユタカメイク 39555494
M-168 ECO玉 ユタカメイク 39555494

ECO玉

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
39555494
品番
M-168
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
¥679

炭酸カルシウム配合。焼却時の燃焼カロリーを40%削減します。

用途
荷造り用結束等。
太さ(Φmm)
80
長さ(m)
250
材質
ポリプロピレン(PP)60%、炭酸カルシウム40%配合
色
白
質量(g)
220
トラスコ品番
342-0795
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39555494
2016-07-29
用途: 段ボール箱の結束
農・林・水産業

エコで良いのですが、ふわっと割きイカのように?ロープが割けやすいため、ちょっと結びにくいかな。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 39555494
2014-05-01
用途: 衣装
ALOHA MAU 様

このロープが1番いいです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

梱包用PPテープの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/700/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする