PPコード

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード39555503 品番M120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

伸びが少なく、ソフトな手触りです。数本のテープを熱溶着して1本にしているため、強度もあります。

太さ(Φmm)4 長さ(m)150 材質ポリプロピレン 質量(g)300 用途陶器関係の結束、植木の誘引等。 トラスコ品番367-5866 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:459

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39555503
2020-07-17
用途:
古新聞を縛る
王子エンジニアリング株式会社 様 (建設業・工事業)

纏めているうちに緩んで来てしまうのが気になったのですが緩まずまとめ易く崩れにくい。

対象商品:
39555503
2013-09-25
用途:
長期保存をする物の結束に使用

使用感に手ごたえを感じるので使用がやり易い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする