PPコード

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 39555512 品番 PC-T400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

伸びが少なく、ソフトな手触りです。数本のテープを熱溶着して1本にしているため、強度もあります。

太さ(Φmm)10 長さ(m)230 材質ポリプロピレン 質量(g)1500 用途陶器関係の結束、植木の誘引等。 トラスコ品番367-6340 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※太さは規格寸法になります。参考値とお考え下さい

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-08
用途:
出荷
製造業

リピートして購入しています。
丈夫でくくりやすいのがよいみたいです。

対象商品:
39555512
2022-12-15
用途:
除草作業、剪定作業、農作業、さらに農業全般の資機材固縛と幅広く使用してます。

容易にモノが固縛できるので重宝してます。ただPP製品なのでUV劣化が思ったより早くて環境汚染防止の観点から早目の交換に配慮してます。

対象商品:
39555521
2020-10-23
用途:
出荷部品の梱包

ねじれているコードは振動でほどけやすいので梱包には不向きですが、このPPコードは太さも強度もあって部品をまとめて梱包するのに適しています。値段は少々高めですが安全性を考えると高くて満足いくコードです。おすすめです。

対象商品:
39555521
2015-12-01
用途:
荷造り用

何時もこれを使っています。20キロの荷物でも全然大丈夫です。細くて長いものの方が重い荷物には3重で軽いものは1重でと変えられるし、結びやすいと思います。価格面でもできるだけお安いすいものをと探していて、この商品にたどり着きました。もっと安いといいのですが、そこのところはモノタロウさんの割引を使うことでカバーしてます。

対象商品:
39555521
2015-11-29
用途:
枝の束など。

丈夫で、何回か使える。

対象商品:
39555512
2014-08-14
用途:
段ボール箱の結束

縒りがないので伸びが少なく、十分な強度と太さがありとても使いやすいPPコードです。Monotaroプライベートブランドにも同様の商品があるといいのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする