ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの ナイロンテグス・タコ糸
荷造り紐 たこ糸
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39555582
品番
A-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
天然素材で環境に優しい紐です。
太さ(Φmm)
3
長さ(m)
20
材質
綿
色
白
質量(g)
85
用途
一般結束、園芸、工作等。
トラスコ品番
367-4185
RoHS指令(10物質対応)
対応