KM-02 端末爪 ユタカメイク 39555661 KM-02 端末爪 ユタカメイク 39555661

端末爪

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) 材質スチール 質量(g/袋)8 質量(g)8 注文コード39555661 品番KM-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
この商品は材質・質量・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

ペンチでカシメるだけでロープや紐の先端の振れ止めが出来ます。

材質スチール 適合ロープ径(Φmm)5 質量(g/袋)8 用途ロープ、紐の先端ホツレ止め。 トラスコ品番367-5688 質量(g)8 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:463

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39555643
2023-05-19
用途:
園芸

クロームメッキのものはすぐ錆びてしまうのですが、ステンレス製のはこれしかありません。これ一択で買い続けていますが、もう少しサイズにバラエティーがあると嬉しい。

1人が参考にしています
対象商品:
39555677
2021-06-07
用途:
フェンスの隙間からの物の落下防止ネットの固定
T's Planing 様 (建設業・工事業)

ペンチ等にて抑えた際にキズが着いてしまうため
カバー等があればありがたいです。

対象商品:
39555677
2017-03-07
用途:
麻紐の端の固定に
サービス業

やや小さめだったので、6mmの麻紐の端を止めるのにちょっと苦労したが、ペンチで潰したらしっかり固定できたので満足。

対象商品:
39555634
2017-03-03
用途:
トラロープを絞める際
不動産業

問題なく使用でき、また金づちでたたいて絞めると外れることはありません

対象商品:
39555643
2017-04-08
用途:
機械のメンテナンスに
その他業種

1・8mmの紐をまげて固定曲げた先にS管を取り付け

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする