NX-54 スターターロープ ユタカメイク 39555957 NX-54 スターターロープ ユタカメイク 39555957 NX-54 スターターロープ ユタカメイク 39555957 NX-54 スターターロープ ユタカメイク 39555957

スターターロープ

(98件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 39555957 品番 NX-54
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。
強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
太さ(Φmm)5 線径(Φmm)5 仕様金剛打(12打) 質量(g)35 用途刈払機等のスターターロープなど。 トラスコ品番367-6277 材質ナイロン 長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:266

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 98
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39555941
2025-12-25
用途:
農機スターターロープ予防交換
松尾農場 様 (農・林・水産業)

機械自体のハンドルまで丁度良い長さで、使い切りになりますね。逆にリコイルホルダー完結なら0.5m程、長いですが。

対象商品:
48907126
2025-04-23
用途:
家庭菜園用小型耕運機のスターターロープの交換
農・林・水産業

簡単に取り替えできた。耕運機をメンテ場所に移動することなく簡単、安価に修理できて喜んでいる。

対象商品:
39555957
2024-07-14
用途:
クボタ玉ねぎ収穫機エンジンの修理用
佐伯農園 様 (農・林・水産業)

クボタC-OHVエンジンのリコイルスターターロープがほつれてきれかけていたので、交換のために購入しました。
2mありましたが1.5mで充分でした。
カットして取り付けました。
最初は太く感じましたが、使っているうちに落ち着いてきました。

1人が参考にしています
対象商品:
48907117
2024-07-01
用途:
農業用エンジンのスターターロープが切れたので
農・林・水産業

機械販売店に行けば調達出来るのでしょうが「バカ高い」という印章が抜けないので躊躇していたところ、毎月届く「お買い得情報」に掲載されているのを発見しました。今後、ロープが切れても安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
39555957
2025-02-01
用途:
船外機のスターターロープに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

リーズナブルで良い商品です。今後も定期交換に使用できることがわかりました。

対象商品:
39555957
2023-12-18
用途:
農機具の整備に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

この長さが丁度よいです。ドラムロールで買っても使いきれませんので無駄です。もう何度もリピートしています。耐久性も良いのでまたメンテナンス時に購入させて頂きます。

対象商品:
39555941
2023-11-10
用途:
修理で

リコイルロープ切れで修理時に単品使いっきりがとても重宝します。

1人が参考にしています
対象商品:
48907135
2023-11-10
用途:
動噴の修理
建設業・工事業

紐が切れたので、交換しました。サイズが多く選択に悩みました。ユウチュブで交換方法を見て交換しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする