G-130WJS プレス製ゴムキャスター 自在式(ストッパー付) イノアック 単輪 プレート式 39556264

G-130WJS プレス製ゴムキャスター 自在式(ストッパー付) イノアック 39556264 G-130WJS プレス製ゴムキャスター 自在式(ストッパー付) イノアック 39556264

プレス製ゴムキャスター 自在式(ストッパー付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39556264 品番G-130WJS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,144
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

ソフトで弾力があり、旋回性能が良く楽に荷物が運搬できます。
小さな凹凸を乗り越えるときの衝撃吸収性に優れています。

仕様プレート式 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪径D(Φmm)130 取付高H(mm)177 車輪幅(mm)36 取付穴径(Φmm)11.5 ブレーキ回転ストッパー付 最大荷重(N)1764 最大荷重(kg)180 金具鋼板製 取付座A×B(mm)105×105 取付ピッチX×Y(mm)79〜82×79〜82 偏芯(mm)40 シャフト径d(Φmm)20/M16 寸法b(mm)52 金具高さH(mm)112 質量(kg)1.94 形状自在車W トラスコ品番384-6989 材質(車輪)スチールホイールゴム 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39556264 G-130WJS 09488247 GR-130WJS プレス製ゴムキャスター 自在式(ストッパー付) イノアック プレス製ゴムキャスター 自在式(ストッパー付) イノアック 1個 3,698 税込4,068 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする