※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-250WJS プレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式(ダブルストッパー付) イノアック 39556352 P-250WJS プレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式(ダブルストッパー付) イノアック 39556352

プレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式(ダブルストッパー付)

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39556352 品番 P-250WJS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。
床面を汚さず、美観保持ができます。
耐摩耗性に優れています。

車輪径(Φmm)250 最大荷重(N)4900 取付座(mm)160×160 取付ピッチ(mm)125×125 取付高(mm)305 材質(車輪)スチールホイールウレタン車 仕様プレート式 トラスコ品番384-7381 形状自在車W 荷重種別重荷重 型式プレート式 ブレーキダブルストッパー付 質量(kg)7.82 車輪幅(mm)50 取付座A×B(mm)160×160 偏芯(mm)71 寸法b(mm)90 金具鋼板製 ストッパー回転ストッパー 取付穴径(Φmm)14 取付高H(mm)305 金具高さH(mm)180 取付ピッチX×Y(mm)125×125 車輪径D(Φmm)250 シャフト径d(Φmm)25/M16 特性耐摩耗性 最大荷重(kg)500 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39556334
2018-03-06
用途:
作業台の移動と固定
教育・研究機関

バイクを整備する台を作業後に移動できるようにした買ったので、自作の台の足元にこれを採用しました。

耐荷重もありますし、耐油性もあるのでお勧めです。

対象商品:
39556316
2017-05-05
用途:
移動式コンベア、キャスターの交換
製造業

元々はダクタイルのキャスターを付けていました。ダクタイル製はストッパー付きがないので、高さがほぼ同じこれを購入しました。取り付け穴ピッチが合わない所は、加工しました。ウレタンは床を汚さないのがいいですね

対象商品:
39556361
2017-06-22
用途:
作業用階段の移動用
製造業

今まで使用していたキャスターが故障した為購入、どれだけ耐久性が有るかが問題。

対象商品:
39556334
2015-01-13
用途:
ハンドリフター(ゴム製キャスター)の交換
佐藤 様

ハンドリフターのゴム車輪が傷んだので ウレタン製に交換しました 使用感覚も良く ほぼ満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする