プレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式(ダブルストッパー付)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39556361 品番 P-75WJS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。
床面を汚さず、美観保持ができます。
耐摩耗性に優れています。

車輪径(Φmm)75 最大荷重(N)1176 取付座(mm)81×81 取付ピッチ(mm)63×63 取付高(mm)100 材質(車輪)スチールホイールウレタン車 仕様プレート式 トラスコ品番384-7420 形状自在車W 荷重種別重荷重 型式プレート式 ブレーキダブルストッパー付 質量(kg)0.68 車輪幅(mm)32 取付座A×B(mm)81×81 偏芯(mm)23.5 寸法b(mm)36 金具鋼板製 ストッパー回転ストッパー 取付穴径(Φmm)9.5 取付高H(mm)100 金具高さH(mm)63 取付ピッチX×Y(mm)63×63 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)10/M8 特性耐摩耗性 最大荷重(kg)120 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39556334
2018-03-06
用途:
作業台の移動と固定
教育・研究機関

バイクを整備する台を作業後に移動できるようにした買ったので、自作の台の足元にこれを採用しました。

耐荷重もありますし、耐油性もあるのでお勧めです。

対象商品:
39556316
2017-05-05
用途:
移動式コンベア、キャスターの交換
製造業

元々はダクタイルのキャスターを付けていました。ダクタイル製はストッパー付きがないので、高さがほぼ同じこれを購入しました。取り付け穴ピッチが合わない所は、加工しました。ウレタンは床を汚さないのがいいですね

対象商品:
39556361
2017-06-22
用途:
作業用階段の移動用
製造業

今まで使用していたキャスターが故障した為購入、どれだけ耐久性が有るかが問題。

対象商品:
39556334
2015-01-13
用途:
ハンドリフター(ゴム製キャスター)の交換
佐藤 様

ハンドリフターのゴム車輪が傷んだので ウレタン製に交換しました 使用感覚も良く ほぼ満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする