ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の ベスト オフィスウェア
メンズベスト 15119
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
39556914
品番
15119-99
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ウール混なのに8%のストレッチ。
軽い、制電、そして夏涼しく冬暖かな着心地を実現しました。
色
黒
サイズ
3L
性別
男性用
混率(%)
中空糸ストライプウール(ポリエステル75、毛25)
着丈(cm)
62
機能
ストレッチ、制電、家庭洗濯可
バスト(cm)
116
色番
99
グリーン購入法
適合