ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の ベスト オフィスウェア
メンズベスト 15121
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
39556966
品番
15121-99
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
シックなグラデーションストライプ。
ミルバ(R)糸を用いたワンランク上のストライプ生地。
色
黒
サイズ
M
性別
男性用
混率(%)
ストライプ(ミルバ使用)(ポリエステル100)
着丈(cm)
58
機能
ストレッチ、家庭洗濯可
バスト(cm)
102
色番
99
グリーン購入法
適合