メンズベスト 15121

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 39556984 品番 15121-99
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

シックなグラデーションストライプ。
ミルバ(R)糸を用いたワンランク上のストライプ生地。

サイズLL 性別男性用 混率(%)ストライプ(ミルバ使用)(ポリエステル100) 着丈(cm)60 機能ストレッチ、家庭洗濯可 バスト(cm)110 色番99 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする