ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の ベスト オフィスウェア
レディースベスト 15208
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
39557343
品番
15208-98
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
重厚感あるチャコールグレーの織柄ストライプです。
同素材のボトムと合わせてシックに。
色
グレー
サイズ
15
性別
女性用
混率(%)
シャドーストライプ(制電)(ポリエステル70、毛30)
着丈(cm)
51
機能
制電、家庭洗濯可
バスト(cm)
104
色番
98
グリーン購入法
適合