双輪キャスター F型 プレート式ストッパー付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39557393 品番 F130WS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
車輪径(Φmm)130 許容荷重(kg)100 許容荷重(daN)980 取付座(mm)66×66 取付高(mm)153.5 材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン トラスコ品番389-0881 形状自在車W 質量(g)661 車輪幅(mm)50 寸法C1(mm)100 寸法W1(mm)22 寸法W2(mm)12.5 取付プレート板厚Ft(mm)3.8 偏芯C(mm)35 取付穴径Fd(Φmm)6.2 寸法P1×P2(mm)50×50 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする