※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東海キャスター
東海キャスターの キャスター
東海キャスターの プレート式キャスター
東海キャスターの プレート式 自在車キャスター
双輪キャスター F型 プレート式ストッパー付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39557445
品番
F075WS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(kg)
80
許容荷重(daN)
784
取付座(mm)
60×50
取付高(mm)
93
材質(車輪)
エラストマー
材質(本体)
ナイロン
トラスコ品番
389-0741
形状
自在車W
車輪幅(mm)
47
寸法C1(mm)
57.5
寸法W1(mm)
22
寸法W2(mm)
10.5
取付プレート板厚Ft(mm)
3
偏芯C(mm)
20
取付穴径Fd(Φmm)
6.5
寸法P1×P2(mm)
46×35
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪