TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの プレート式キャスター
TRUSCOの プレート式 固定車キャスター
ハイテンキャスター (固定式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39557454
品番
HTTUK-100
参考基準価格(税別)
¥4,010
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ハイテン材を使用することにより、摩耗する旋回部の耐久性が2倍以上になりました。さらに軽量化をはかっています。
車輪径(Φmm)
100
取付座(mm)
115×80
取付ピッチ(mm)
80〜90×45〜50
取付高(mm)
144
材質(車輪)
ハイテン材(スチール)ホイールウレタン車(ラジアルボールベアリング入)
仕様
プレート式
トラスコ品番
392-5838
形状
固定車
質量(kg)
0.74
車輪幅(mm)
32
金具仕上
三価ユニクロ
偏芯E(mm)
-
材質(金具)
ハイテン材(スチール)
取付穴径P(Φmm)
11
車輪タイプ
単輪