ハイテンキャスター (自在式・ダブルストッパー付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 注文コード39557481 品番HTTUJB-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,220
この商品は車輪径など4種類から選べます 他の種類を見る

ハイテン材を使用することにより、摩耗する旋回部の耐久性が2倍以上になりました。さらに軽量化をはかっています。

車輪径(Φmm)100 取付座(mm)95×95 取付ピッチ(mm)67〜74×67〜74 取付高(mm)144 材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールウレタン車(ラジアルボールベアリング入) 仕様プレート式 トラスコ品番392-5803 形状自在車W 質量(kg)1.02 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ 取付座A×B(mm)95×95 ストッパー回転ストッパー 取付高H(mm)144 偏芯E(mm)35 材質(金具)ハイテン材(スチール) 取付ピッチX×Y(mm)67〜74×67〜74 車輪径D(Φmm)100 取付穴径P(Φmm)11 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39557481 HTTUJB-100 21602229 HTTUJB-100 ハイテンキャスター (自在式・ダブルストッパー付) TRUSCO ハイテンキャスター (自在式・ダブルストッパー付) TRUSCO 1個 4,998 税込5,498 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする