※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HTTUJB-130 ハイテンキャスター (自在式・ダブルストッパー付) TRUSCO 39557497 HTTUJB-130 ハイテンキャスター (自在式・ダブルストッパー付) TRUSCO 39557497

ハイテンキャスター (自在式・ダブルストッパー付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39557497 品番 HTTUJB-130
参考基準価格(税別)¥8,270 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ハイテン材を使用することにより、摩耗する旋回部の耐久性が2倍以上になりました。さらに軽量化をはかっています。

車輪径(Φmm)130 取付座(mm)110×110 取付ピッチ(mm)75〜90×75〜90 取付高(mm)177 材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールウレタン車(ラジアルボールベアリング入) 仕様プレート式 トラスコ品番392-5811 形状自在車W 質量(kg)1.57 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 取付座A×B(mm)110×110 ストッパー回転ストッパー 取付高H(mm)177 偏芯E(mm)38 材質(金具)ハイテン材(スチール) 取付ピッチX×Y(mm)75〜90×75〜90 車輪径D(Φmm)130 取付穴径P(Φmm)11 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする