※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの 車輪のみ
ハイテンキャスター (車輪のみ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39557567
品番
HTUW-150
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
車輪幅(mm)
40
トラスコ品番
392-5889
質量(kg)
0.72
ボス幅B(mm)
50
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ハイテン材(スチール)ホイールウレタン車(ラジアルボールベアリング入)
車軸径d(mm)
15