車輪径(Φmm)100
取付座(mm)95×95
取付ピッチ(mm)67〜74×67〜74
取付高(mm)144
材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)
仕様プレート式
トラスコ品番392-5714
形状自在車W
質量(kg)1.01
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ
取付座A×B(mm)95×95
ストッパー回転ストッパー
取付高H(mm)144
材質(金具)ハイテン材(スチール)
取付ピッチX×Y(mm)67〜74×67〜74
車輪径D(Φmm)100
取付穴径P(Φmm)11
車輪タイプ単輪