※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの プレート式キャスター
TRUSCOの プレート式 自在車キャスター
ハイテンキャスター (自在式・ダブルストッパー付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39557621
品番
HTTJB-150
参考基準価格(税別)
¥6,860
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
取付座(mm)
120×120
取付ピッチ(mm)
75〜90×75〜90
取付高(mm)
198
材質(車輪)
ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)
仕様
プレート式
トラスコ品番
392-5731
形状
自在車W
質量(kg)
1.77
車輪幅(mm)
40
金具仕上
三価ユニクロ
取付座A×B(mm)
120×120
ストッパー
回転ストッパー
取付高H(mm)
198
材質(金具)
ハイテン材(スチール)
取付ピッチX×Y(mm)
75〜90×75〜90
車輪径D(Φmm)
150
取付穴径P(Φmm)
11
車輪タイプ
単輪