省音キャスター(エラストマー車輪) 自在車(ストッパー付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39557734 品番 TYSFHG-100SELDS
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
車輪径(Φmm)100 取付座(mm)100×58 取付ピッチ(mm)82×40 取付高(mm)122 材質(車輪)エラストマー車 仕様プレート式 トラスコ品番389-9667 形状自在車S 質量(g)570 車輪幅(mm)28 金具仕上三価クロムメッキ仕上げ 取付座A×B(mm)100×58 ストッパー回転ストッパー 取付高H(mm)122 材質(金具)スチール 取付ピッチX×Y(mm)82×40 車輪径D(Φmm)100 取付穴径P(Φmm)8.8 特性静音 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする