TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの プレート式キャスター
TRUSCOの プレート式 自在車キャスター
省音キャスター(エラストマー車輪) 自在車(ストッパー付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39557743
品番
TYEF-75ELBDS
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
取付座(mm)
70×42
取付ピッチ(mm)
56×28
取付高(mm)
93
材質(車輪)
エラストマー車
仕様
プレート式
トラスコ品番
389-9527
形状
自在車S
質量(g)
270
車輪幅(mm)
20
金具仕上
三価クロムメッキ仕上げ
取付座A×B(mm)
70×42
ストッパー
回転ストッパー
取付高H(mm)
93
材質(金具)
スチール
取付ピッチX×Y(mm)
56×28
車輪径D(Φmm)
75
取付穴径P(Φmm)
6.5
特性
静音
車輪タイプ
単輪