車輪径(Φmm)100
許容荷重(daN)160
取付座(mm)90×90
取付ピッチ(mm)90×90
取付高(mm)132
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン車(ラジアルボールベアリング入)
仕様プレート式
トラスコ品番392-9604
形状自在車S
質量(kg)0.99
車輪幅(mm)32
金具仕上ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)90×90
車輪No.439S-UB100
旋回半径(mm)91
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)35
材質(金具)特殊鋼
取付穴径P(Φmm)11
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)68×68(71×71)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪