※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
ナイロンホイールウレタンキャスター 匠シリーズ (自在車・ストッパー付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
125
注文コード
39558197
品番
413YS-UB125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
200
取付座(mm)
102×102
取付ピッチ(mm)
102×102
取付高(mm)
168
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン車(ラジアルボールベアリング入)
仕様
プレート式
トラスコ品番
392-9612
形状
自在車S
質量(kg)
1.51
車輪幅(mm)
38
金具仕上
ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)
102×102
車輪No.
439S-UB125
旋回半径(mm)
104
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
38
材質(金具)
特殊鋼
取付穴径P(Φmm)
11
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
75×75(80×80)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪