※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

413YS-UB150 ナイロンホイールウレタンキャスター 匠シリーズ (自在車・ストッパー付) ハンマーキャスター 39558206 413YS-UB150 ナイロンホイールウレタンキャスター 匠シリーズ (自在車・ストッパー付) ハンマーキャスター 39558206

ナイロンホイールウレタンキャスター 匠シリーズ (自在車・ストッパー付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)150 注文コード39558206 品番413YS-UB150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は車輪径など4種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)230 取付座(mm)102×102 取付ピッチ(mm)102×102 取付高(mm)190 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン車(ラジアルボールベアリング入) 仕様プレート式 トラスコ品番392-9621 形状自在車S 質量(kg)1.7 車輪幅(mm)38 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)102×102 車輪No.439S-UB150 旋回半径(mm)118 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)41 材質(金具)特殊鋼 取付穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする