※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

413YS-FR150 ナイロンホイールゴムキャスター 匠シリーズ(自在車ストッパー付) ハンマーキャスター 39558233 413YS-FR150 ナイロンホイールゴムキャスター 匠シリーズ(自在車ストッパー付) ハンマーキャスター 39558233

ナイロンホイールゴムキャスター 匠シリーズ(自在車ストッパー付)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39558233 品番 413YS-FR150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

特殊鋼に熱処理を施すことにより、軽量化および強度アップを実現して環境に配慮しています。

車輪径(Φmm)150 取付座(mm)102×102 取付ピッチ(mm)102×102 取付高(mm)190 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻き車輪(ラジアルボールベアリング入) 仕様プレート式 トラスコ品番392-9566 形状自在車S 質量(kg)1.53 車輪幅(mm)38 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)102×102 旋回半径(mm)118 ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)190 偏芯E(mm)41 材質(金具)特殊鋼 車輪径D(Φmm)150 取付穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39558233
2017-09-14
用途:
カゴ台車の修理に
運輸・通信業

会社で使用しているカゴ台車の修理に使用。
ホームセンターで売っていなかったサイズだったので助かりました。
精度も悪くなく良好な状態で使用出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする