ナイロンキャスター 匠シリーズ (自在車・ストッパー付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39558251 品番 413YS-NRB125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
車輪径(Φmm)125 取付座(mm)102×102 取付ピッチ(mm)102×102 取付高(mm)168 材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入) 仕様プレート式 トラスコ品番392-9582 形状自在車S 質量(kg)1.44 車輪幅(mm)35 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)102×102 旋回半径(mm)104 ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)168 偏芯E(mm)38 材質(金具)特殊鋼 車輪径D(Φmm)125 取付穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする