※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
ナイロンキャスター 匠シリーズ (自在車・ストッパー付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39558267
品番
413YS-NRB150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
取付座(mm)
102×102
取付ピッチ(mm)
102×102
取付高(mm)
190
材質(車輪)
ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入)
仕様
プレート式
トラスコ品番
392-9591
形状
自在車S
質量(kg)
1.67
車輪幅(mm)
35
金具仕上
ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)
102×102
旋回半径(mm)
118
ストッパー
回転ストッパー付
取付高H(mm)
190
偏芯E(mm)
41
材質(金具)
特殊鋼
車輪径D(Φmm)
150
取付穴径P(Φmm)
11
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
75×75(80×80)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪