※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 固定車キャスター
ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-Sシリーズ(ステンレス金具) 固定式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39558443
品番
SUS-SR-65UR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,330
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
60
取付座(mm)
70×47
取付ピッチ(mm)
55×28
取付高(mm)
85
材質(車輪)
ナイロンホイールウレタン車
仕様
プレート式
トラスコ品番
379-7953
形状
固定車
車輪幅(mm)
25
金具仕上
ステンレス
穴径P(Φmm)
8.8
取付寸法X×Y(mm)
55×28
取付座A×B(mm)
70×47
ストッパー
なし
材質(金具)
ステンレス(SUS304)
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39558443
SUS-SR-65UR
02545051
SUS-SR-65UR
SUS-SR型固定車・プレート式
ユーエイキャスター
1個
¥
999
税込
¥
1,099
注文コードが変更になりました。