ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-Sシリーズ(ステンレス金具) 固定式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39558452 品番SUS-SR-75UR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,464
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)70 取付座(mm)70×47 取付ピッチ(mm)55×28 取付高(mm)93 材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車 仕様プレート式 トラスコ品番379-7970 形状固定車 車輪幅(mm)26 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)55×28 取付座A×B(mm)70×47 ストッパーなし 材質(金具)ステンレス(SUS304) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39558452 SUS-SR-75UR 02545094 SUS-SR-75UR SUS-SR型固定車・プレート式 ユーエイキャスター SUS-SR型固定車・プレート式 ユーエイキャスター 1個 1,198 税込1,318 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする