※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-Sシリーズ(ステンレス金具) 自在式
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39558574
品番
SUS-SG-50UR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
60
取付座(mm)
70×58
取付ピッチ(mm)
55×42
取付高(mm)
70
材質(車輪)
ナイロンホイールウレタン車
仕様
プレート式
トラスコ品番
379-7732
形状
自在車
車輪幅(mm)
25
金具仕上
ステンレス
穴径P(Φmm)
8.8
取付寸法X×Y(mm)
55×42
取付座A×B(mm)
70×58
ストッパー
なし
取付高H(mm)
70
偏芯E(mm)
27
材質(金具)
ステンレス(SUS304)
旋回半径R(mm)
53
車輪径D(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.03MB)