ユーエイキャスター
ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-Sシリーズ(ステンレス金具) 自在式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
39558592
品番
SUS-SG-75UR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,476
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
70
取付座(mm)
70×58
取付ピッチ(mm)
55×42
取付高(mm)
93
仕様
プレート式
トラスコ品番
379-7813
形状
自在車
材質(車輪)
ナイロンホイールウレタン車
車輪幅(mm)
26
金具仕上
ステンレス
穴径P(Φmm)
8.8
取付寸法X×Y(mm)
55×42
取付座A×B(mm)
70×58
ストッパー
なし
取付高H(mm)
93
偏芯E(mm)
28
材質(金具)
ステンレス(SUS304)
旋回半径R(mm)
66
車輪径D(Φmm)
75
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39558592
SUS-SG-75UR
02544981
SUS-SG-75UR
SUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式
ユーエイキャスター
1個
¥
2,198
税込
¥
2,418
注文コードが変更になりました。