G-38URS ナイロンホイールウレタンキャスター Gシリーズ 自在式(ストッパー付) ユーエイキャスター 39558705 G-38URS ナイロンホイールウレタンキャスター Gシリーズ 自在式(ストッパー付) ユーエイキャスター 39558705 G-38URS ナイロンホイールウレタンキャスター Gシリーズ 自在式(ストッパー付) ユーエイキャスター 39558705

ナイロンホイールウレタンキャスター Gシリーズ 自在式(ストッパー付)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39558705 品番 G-38URS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。

車輪径(Φmm)38 許容荷重(daN)28 取付座(mm)46×38 取付ピッチ(mm)36×28 取付高(mm)50 材質(車輪)ウレタン車輪 仕様プレート式 トラスコ品番379-6337 形状自在車S 質量(g)90 車輪幅(mm)16 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)5.3 取付寸法X×Y(mm)46×38 取付座A×B(mm)36×28 ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)50 偏芯E(mm)12 取付ピッチA×B(mm)36×28 プレート寸法X×Y(mm)46×38 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)45 車輪径D(Φmm)38 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39558705
2024-04-24
用途:
メンテナンスのために

バイクの整備でエンジンを降ろしたときの台車ように購入しました。
ロックも付いているし、スムーズに動くので満足しています

対象商品:
39558705
2022-08-28
用途:
作業台.作業カートのキャスターに
鉱業

ハンマーキャスターのウレタンキャスターを使うことが多いですが
このサイズ(取付高50o)の自在/ストッパー付きが無いようなので
こちらを購入してみました。問題なく満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする