※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CXSL Series(CXSL10M)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)70 オートスイッチ種類Y59B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 注文コード39558742 品番CXSL10M-70-Y59BL
参考基準価格(税別)¥29,150 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類・オートスイッチ追記号など16種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド オートスイッチ種類Y59B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し ストローク(mm)70 リード線(m)(L) 3 軸受種類(L) ボールブッシュ形 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする