車輪径(Φmm)75
許容荷重(daN)65
取付座(mm)70×58
取付ピッチ(mm)55×42
取付高(mm)90
材質(車輪)ウレタン車輪
仕様プレート式
トラスコ品番392-1778
形状自在車S
質量(g)320
車輪幅(mm)26
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)70×58
取付座A×B(mm)55×42
ストッパー回転ストッパー付
取付高H(mm)90
偏芯E(mm)21
取付ピッチA×B(mm)55×42
プレート寸法X×Y(mm)70×58
材質(金具)スチール
旋回半径R(mm)59
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪