※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SG-50URS ナイロンホイールウレタンキャスター Sシリーズ 自在式(ストッパー付) ユーエイキャスター 39558775 SG-50URS ナイロンホイールウレタンキャスター Sシリーズ 自在式(ストッパー付) ユーエイキャスター 39558775

ナイロンホイールウレタンキャスター Sシリーズ 自在式(ストッパー付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39558775 品番SG-50URS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)60 取付座(mm)70×58 取付ピッチ(mm)55×42 取付高(mm)70 材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車 仕様プレート式 トラスコ品番379-6981 形状自在車S 車輪幅(mm)25 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×58 ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)70 偏芯E(mm)27 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)67 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.07MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする