※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SG-65URS ナイロンホイールウレタンキャスター Sシリーズ 自在式(ストッパー付) ユーエイキャスター 39558784 SG-65URS ナイロンホイールウレタンキャスター Sシリーズ 自在式(ストッパー付) ユーエイキャスター 39558784

ナイロンホイールウレタンキャスター Sシリーズ 自在式(ストッパー付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39558784 品番SG-65URS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,142
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)60 取付座(mm)70×58 取付ピッチ(mm)55×42 取付高(mm)85 材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車 仕様プレート式 トラスコ品番327-7186 形状自在車S 車輪幅(mm)25 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×58 ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)85 偏芯E(mm)27 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)68 車輪径D(Φmm)65 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39558784 SG-65URS 02541174 SG-65URS SG型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター SG型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター 1個 969 税込1,066 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする