※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-J2シリーズ 自在車ストッパー付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39558951
品番
SUS-GUJ2-130S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
130
許容荷重(daN)
160
取付座(mm)
102×102
取付ピッチ(mm)
102×102
取付高(mm)
170
材質(車輪)
ナイロンホイールウレタン車
仕様
プレート式
トラスコ品番
379-7601
形状
自在車S
車輪幅(mm)
40
金具仕上
ステンレス
穴径P(Φmm)
11
取付座A×B(mm)
102×102
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
40
材質(金具)
ステンレス(SUS304)
旋回半径R(mm)
108
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
80×80(75×75)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.03MB)