ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-J2シリーズ 自在車ストッパー付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39558976 品番 SUS-GUJ2-150S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)180 取付座(mm)102×102 取付ピッチ(mm)102×102 取付高(mm)190 材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車 仕様プレート式 トラスコ品番379-7627 形状自在車S 車輪幅(mm)40 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)102×102 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)46 材質(金具)ステンレス(SUS304) 旋回半径R(mm)115 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする