※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
ナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 自在式ストッパー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39558985
品番
SUS-NJ2-150S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
160
取付座(mm)
102×102
取付ピッチ(mm)
102×102
取付高(mm)
190
材質(車輪)
ナイロン車
仕様
プレート式
トラスコ品番
379-7686
形状
自在車S
車輪幅(mm)
46
金具仕上
ステンレス
穴径P(Φmm)
11
取付座A×B(mm)
102×102
ストッパー
回転ストッパー付
取付高H(mm)
190
偏芯E(mm)
46
材質(金具)
ステンレス(SUS304)
旋回半径R(mm)
115
車輪径D(Φmm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
80×80(75×75)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.03MB)