GR-25UR ナイロンホイールウレタンキャスター Gシリーズ 固定式 ユーエイキャスター 39559134

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GR-25UR ナイロンホイールウレタンキャスター Gシリーズ 固定式 ユーエイキャスター 39559134 GR-25UR ナイロンホイールウレタンキャスター Gシリーズ 固定式 ユーエイキャスター 39559134

ナイロンホイールウレタンキャスター Gシリーズ 固定式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39559134 品番GR-25UR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥154
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
仕様プレート式 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪径D(Φmm)25 取付高H(mm)35 車輪幅(mm)12 穴径P(Φmm)4.2 ストッパーなし 許容荷重(daN)10 金具仕上三価ユニクロ 材質(金具)スチール 取付座A×B(mm)36×18 取付寸法X×Y(mm)29×0 トラスコ品番379-6493 形状固定車 材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車 取付座(mm)36×18 取付ピッチ(mm)29×0 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39559134 GR-25UR 06738925 GR-25UR GR型 固定車(ウレタン車輪) ユーエイキャスター GR型 固定車(ウレタン車輪) ユーエイキャスター 1個 119 税込131 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする