ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 固定車キャスター
ナイロンホイールウレタンキャスター Gシリーズ 固定式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39559186
品番
GR-75URZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥900
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
プレート式
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪径D(Φmm)
75
取付高H(mm)
90
車輪幅(mm)
26
穴径P(Φmm)
8.8
ストッパー
なし
金具仕上
三価クロムメッキ仕上げ
材質(金具)
スチール
取付座A×B(mm)
70×58
取付寸法X×Y(mm)
55×28
トラスコ品番
379-6540
形状
固定車
材質(車輪)
ナイロンホイールウレタン車
取付座(mm)
70×58
取付ピッチ(mm)
55×28
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39559186
GR-75URZ
02456167
GR-75UR
GR型 固定車(ウレタン車輪)
ユーエイキャスター
1個
¥
599
税込
¥
659
注文コードが変更になりました